PIL - Empotrable EB432 112mm 14W 50º 4000K

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar
PIL - Empotrable EB432 112mm 14W 50º 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8432174133410

Ref.Sonepar

603302

EAN

4046075046648

Empotrable EB432 de 112mm, de 14W, 50º y 4000K. Se trata de un foco empotrable Led para interiores compuesto del cuerpo del proyector y aro de aluminio fundido a presión, con un reflector que se puede girar en horizontal, hacia dentro y hacia fuera exclusivo de giro. Se orienta a 60° (de -15 a 45°), con rotación de 355º. El reflector es de aluminio puro con facetas esféricas de elevado brillo para el máximo rendimiento de la lámpara y rendimiento neutro del color. Reflector modelo Flood. El montaje no requiere el uso de herramientas, ya que está equipado con convertidor electrónico.

Un producto de PIL

Descubra la serie PIL