PIL - Empotrable EB434 162mm 27W 40º 4000K - 8434174253410

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar
PIL - Empotrable EB434 162mm 27W 40º 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con sensor de movimiento - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Compatible para varias lámparas - 1

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8434174253410

Ref.Sonepar

162843

EAN

4046075046907

Con sensor de movimiento:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

EVG

Unidad de control incluida:

sí

Reflector:

Alto brillo

Distribución del haz:

Simétrico

Clase de protección:

II

Apto para potencia de lámpara:

25...25 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Diámetro exterior:

162 mm

Resistencia al fuego “D”:

no

Empotrable EB434 de 162mm, 27W, 40º y 4000K. Se trata de un foco empotrable Led para interiores compuesto del cuerpo del proyector y aro de aluminio fundido a presión, con un reflector que se puede girar en horizontal, hacia dentro y hacia fuera exclusivo de giro. Se orienta a 60° (de -15 a 45°), con rotación de 355º. El reflector es de aluminio puro con facetas esféricas de elevado brillo para el máximo rendimiento de la lámpara y rendimiento neutro del color. Reflector modelo Flood. El montaje no requiere el uso de herramientas, ya que está equipado con convertidor electrónico.