PIL - Empotrable EB435 188mm 34W 40º 4000K

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar
PIL - Empotrable EB435 188mm 34W 40º 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8435174323410

Ref.Sonepar

633200

EAN

8018367670837

Empotrable EB435 de 188mm, de 34W, 40º y 4000K. Se trata de un foco empotrable Led para interiores compuesto del cuerpo del proyector y aro de aluminio fundido a presión, con un reflector que se puede girar en horizontal, hacia dentro y hacia fuera exclusivo de giro. Se orienta a 60° (de -15 a 45°), con rotación de 355º. El reflector es de aluminio puro con facetas esféricas de elevado brillo para el máximo rendimiento de la lámpara y rendimiento neutro del color. Reflector modelo Flood. El montaje no requiere el uso de herramientas, ya que está equipado con convertidor electrónico.

Un producto de PIL

Descubra la serie PIL