PIL - Kit proyector FOCUS+ZERO 10W 4000K antracita - 305509
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
305509
Ref.Sonepar
486789
EAN
8018367655452
Kit proyector FOCUS+ZERO 10W 4000K antracita, para interior y exterior, constituido por cuerpo de aluminio fundido a presión, barnizado, de dimensiones reducidas. Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente. Reflector de aluminio. Sujetacable con resistencia a la rotura M16x1.5 para cables Ø 5 - Ø 10 mm. Módulo LED con tensión de red 220-240V 50/60Hz protegido para sobretensiones hasta 500 V. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Soporte de fijación, regulable, en aluminio fundido a presión pintado. Equipada con 3 metros de cables H05RN-F 3G1 mm². Disponible accesorio de tecnopolímero para fijación en el suelo
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL