PIL - Luminaria BLIZ RING 1x60W E27 antracita - 700193
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Apto para controlar el lugar de trabajo - no
Tipo de lámpara - Lámpara incandescente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700193
Ref.Sonepar
486868
EAN
8018367681987
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Antracita
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
No requerido
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Anchura:
130 mm
Altura/profundidad:
95 mm
Longitud:
260 mm


