PIL - Luminaria exterior interior INSERT+2 10W 3K gris - 304122
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
304122
Ref.Sonepar
233356
EAN
8018367630176
Luminaria exterior interior INSERT+2 10W 3K gris, de interior y exterior para empotrar en pared para iluminación general, constituidas por cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Difusor de vidrio plano satinado por la cara interna. Junta de EPDM. Conexión eléctrica externa mediante conector estanco de enchufe, completo de cable. Conector eléctrico para cables Ø 7 - Ø 12 mm. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Caja de empotrar se suministra por separado. La contracaja está equipada con una tapa extraíble en cuyo interior hay dos niveladores para facilitar la instalación. Para la serie INSERT+ 2 están disponibles, como accesorios, conectores para cableado en cascada. Los conectores son compatibles con cables de Ø 7 - Ø 10,5 mm y de Ø 14 - Ø 17 mm
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


