PIL - Luminaria INSERT+0 2W 3K GR3 - 304110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - no
Apto para empotrar - sí
Compatible para montaje en superficie - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
304110
Ref.Sonepar
232798
EAN
8018367630220
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
no
Apto para empotrar:
sí
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Vidrio opalino
Tipo de rejilla:
Alto brillo
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Asimétrico
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Con ranuras de aire:
no
Eficacia luminosa:
10.5...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
2 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Anchura:
75 mm
Longitud:
105 mm
Longitud de integración:
120 mm
Anchura integrada:
80 mm
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


