PIL - Luminaria INSERT+0 2W 3K WH1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - no
Apto para empotrar - sí
Compatible para montaje en superficie - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
304108
Ref.Sonepar
189777
EAN
8018367630084
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
no
Apto para empotrar:
sí
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Vidrio opalino
Tipo de rejilla:
Alto brillo
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Distribución del haz:
Asimétrico
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Con ranuras de aire:
no
Apto para potencia de lámpara:
5...5 W
Eficacia luminosa:
10.5...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
2 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Anchura:
75 mm
Longitud:
105 mm
Longitud de integración:
120 mm
Anchura integrada:
80 mm
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


