PIL - Luminaria INSERT+1 7W 3K AN3

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

  • Apto para empotrar -

  • Compatible para montaje en superficie - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

304118

Ref.Sonepar

189697

EAN

8018367630138

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Apto para empotrar:

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Antracita

Material del difusor:

Vidrio opalino

Tipo de rejilla:

Alto brillo

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Distribución del haz:

Asimétrico

Fuerza del impacto:

IK07

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Con ranuras de aire:

no

Apto para potencia de lámpara:

7...7 W

Eficacia luminosa:

31.7143...0 lm/W

Potencia máxima del sistema:

7 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

222...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Anchura:

55 mm

Altura/profundidad:

64 mm

Longitud:

224 mm

Longitud de integración:

294 mm

Anchura integrada:

125 mm

Luminaria INSERT+1 7W 3K AN3, de interior y exterior para empotrar en pared para iluminación general, constituidas por cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Difusor de vidrio plano satinado por la cara interna. Junta de EPDM. Conexión eléctrica externa mediante conector estanco de enchufe, completo de cable. Conector eléctrico para cables Ø 7 - Ø 12 mm. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Caja de empotrar se suministra por separado. La contracaja está equipada con una tapa extraíble en cuyo interior hay dos niveladores para facilitar la instalación

Un producto de PIL

Descubra la serie PIL