PIL - Luminaria PADO 900 3led 20W 3K GR3

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar
PIL - Luminaria PADO 900 3led 20W 3K GR3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo

  • Con sensor de luz - no

  • Con sensor de movimiento - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

304088

Ref.Sonepar

234658

EAN

8018367629460

Tipo de luminaria:

Luminaria de bolardo

Con sensor de luz:

no

Con sensor de movimiento:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio transparente

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK05

Clase de protección:

I

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1080...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Anchura:

208 mm

Altura/profundidad:

959 mm

Longitud:

959 mm

Diámetro:

208 mm

Luminaria PADO 900 3led 20W 3K GR3, para exteriores en poste, constituidos por cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Difusores de vidrio satinados en el interior. Junta de silicona anti-envejecimiento. Conexión eléctrica externa mediante conector estanco de enchufe, completo de cable. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Poste en extrusión de aluminio pintado h 900 mm con brida para las versiones PADO 900. Design by ALESSANDRO PEDRETTI

Un producto de PIL

Descubra la serie PIL