PIL - Luminaria pared MULTI+35 4,5W óptica S/EW 840 blanco rugoso

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar
PIL - Luminaria pared MULTI+35 4,5W óptica S/EW 840 blanco rugoso

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

306706

Ref.Sonepar

486800

EAN

8018367669381

Luminaria de pared MULTI+35 4,5W óptica S/EW 840 blanco rugoso, compuesta por cuerpo en tecnopolímero. Difusor en tecnopolímero opal antivandalismo, hilo incandescente 960°C. Junta de silicona anti-envejecimiento. Tornillos de cierre en acero inoxidable, anti-vandalismo. Luminaria preparada para la conexión en cascada. Predisposición para alimentación lateral con tubo diámetro máx 20 mm. Luminaria provista de LED SMD en Metal-Core, potente disipador basculante

Un producto de PIL

Descubra la serie PIL