PIL - Luminaria pared MULTI+35 9W EM1P óptica simétrica S/EW 840 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
306144
Ref.Sonepar
638253
EAN
8018367664102
Luminaria de pared MULTI+35 9W EM1P óptica simétrica S/EW 840 blanco, compuesta por cuerpo en tecnopolímero. Difusor en tecnopolímero opal antivandalismo, hilo incandescente 960°C. Junta de silicona anti-envejecimiento. Tornillos de cierre en acero inoxidable, anti-vandalismo. Luminaria preparada para la conexión en cascada. Predisposición para alimentación lateral con tubo diámetro máx 20 mm. Versión EM/1P sirven al mismo tiempo como emergencia y de iluminación general (1h). Luminaria provista de LED SMD en Metal-Core, potente disipador basculante
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL