PIL - Luminaria SPILLO 28L DIM 44W 500MA 4K antracita - 303501
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
303501
Ref.Sonepar
486775
EAN
8018367615043
Luminaria SPILLO 28L DIM 44W 500MA 4K antracita, para exteriores en poste, constituidos por cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Fijación al poste de aluminio fundido a presión pintado idóneo para poste Ø 60 / 76 mm. Junta de silicona anti-envejecimiento. Sujetacable con resistencia a la rotura M25x1,5 para cables Ø 9 - Ø 14 mm. Conexión eléctrica externa mediante conector estanco de enchufe, completo de cable. Luminaria equipada con alimentador. Cada LED está acoplado con un dispositivo electrónico de seguridad (NUD) capaz de desviarlo en caso de avería. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Sistema 'SECURE LIGHT DISTRIBUTION' que garantiza la uniformidad de la distribución luminosa incluso en caso de ineficacia de algún LED. Design by ALESSANDRO PEDRETTI
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


