PIL - Plafón EKO+19/Parrilla led 10W 4000K gris metálico

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar
PIL - Plafón EKO+19/Parrilla led 10W 4000K gris metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

301650

Ref.Sonepar

188942

EAN

8018367995800

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio opalino

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

Transformador electrónico

Unidad de control incluida:

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK07

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Apto para potencia de lámpara:

10...10 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

248...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3950...4050 K

Anchura:

188 mm

Altura/profundidad:

136 mm

Longitud:

255 mm

Plafón EKO+19/Parrilla led 10W 4000K gris metálico, para interior y exterior, constituida por cuerpo, anillo y pantallas en fundición a presión de aluminio pintado ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Difusor de vidrio prensado satinado internamente. Junta de EPDM. Anillo y pantallas fijados con el difusor. Luminaria no preparado para el cableado pasante. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Design by ROBERTO FIORATO

Un producto de PIL

Descubra la serie PIL