PIL - Proyector FOCUS+1 18W C/W 3000K antracita - 305489
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
305489
Ref.Sonepar
254449
EAN
8018367655346
Proyector FOCUS+1 18W C/W 3000K antracita, para interior y exterior, constituido por cuerpo y anillo de aluminio fundido a presión, pintado ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Soporte de fijación, regulable, en aluminio fundido a presión pintado. Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente. Junta de silicona anti-envejecimiento. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Sujetacable con resistencia a la rotura M16x1.5 para cables Ø 5 - Ø 10 mm. Disponible accesorio de tecnopolímero para fijación en el suelo
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL