PIL - Proyector FOCUS+ZERO 10W 3000K antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
304610
Ref.Sonepar
203155
EAN
8018367638059
Proyector FOCUS+ZERO 10W 3000K antracita, para interior y exterior, constituido por cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Soporte de fijación, regulable, en aluminio fundido a presión pintado. Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente. Reflector de aluminio. Módulo LED con tensión de red 220-240V 50/60Hz protegido para sobretensiones hasta 500 V. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Sujetacable con resistencia a la rotura M16x1.5 para cables Ø 5 - Ø 10 mm. Equipado con 1 metro de cable H05RN-F 3G1 mm²
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


