PIL - Proyector GUELL ZERO/A/W 15 40K-94 220-240V - 06115794

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar
PIL - Proyector GUELL ZERO/A/W 15 40K-94 220-240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

  • Adecuado para montaje transversal - no

  • Adecuado para montaje en pedestal/piso - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

06115794

Ref.Sonepar

204228

EAN

8021944077202

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

Reflector:

Alto brillo

Distribución del haz:

Asimétrico

Fuerza del impacto:

IK06

Clase de protección:

I

Apto para potencia de lámpara:

15...15 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

855...0 lm

Longitud:

160.6 mm

Anchura:

174.5 mm

Altura/profundidad:

58 mm

Resistencia al fuego “D”:

no

Proyector GUELL ZERO/A/W 15 40K-94 220-240V, para interior y exterior, constituido por cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con previo tratamiento de conversión química ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado. El difusor está fijado de forma inamovible al cuerpo mediante un sellador de silicona de alta temperatura. Reflector de aluminio extrapuro brillante y oxidado. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Muelles de cierre del vidrio en acero inoxidable. Abrazadera de acero pintada con pintura en polvo de poliéster previa cataforesis. Equipado con 1 metro de cable H05RN-F 3G1 mm². Las versiones GUELL ZERO KIT están equipadas con un parte terminal de 0.5 metros con caja de conexión integrada, preparada para la conexión en cascada. Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática. Design by GIORGIO LODI

Un producto de PIL

Descubra la serie PIL