PIL - Proyector GUELL ZERO óptica S/M 30W 840 gris metalizado rugoso - 306514

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar
PIL - Proyector GUELL ZERO óptica S/M 30W 840 gris metalizado rugoso

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

306514

Ref.Sonepar

603291

EAN

8021944122650

Proyector GUELL ZERO óptica S/M 30W 840 gris metalizado rugoso, para interior y exterior, constituido por cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con previo tratamiento de conversión química ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado. El difusor está fijado de forma inamovible al cuerpo mediante un sellador de silicona de alta temperatura. Reflector de aluminio extrapuro brillante y oxidado. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Muelles de cierre del vidrio en acero inoxidable. Abrazadera de acero pintada con pintura en polvo de poliéster previa cataforesis. Equipado con 1 metro de cable H05RN-F 3G1 mm². Las versiones GUELL ZERO KIT están equipadas con un parte terminal de 0.5 metros con caja de conexión integrada, preparada para la conexión en cascada. Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática. Design by GIORGIO LODI

Un producto de PIL

Descubra la serie PIL