PIL - Visera TARGET negro

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar
PIL - Visera TARGET negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pica de tierra

  • Color - Negro

  • Material - Plástico

  • Altura - 300 mm

  • Diámetro - 61 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700191

Ref.Sonepar

203149

EAN

8018367682007

Tipo de accesorio:

Pica de tierra

Color:

Negro

Material:

Plástico

Altura:

300 mm

Diámetro:

61 mm

Un producto de PIL

Descubra la serie PIL