PILZ - 751177 PNOZ S7.2 C 24VDC 4 N/O1 N/CEXPA

CopiarCopiar
PILZ - 751177 PNOZ S7.2 C 24VDC 4 N/O1 N/CEXPA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

751177

Ref.Sonepar

960812

EAN

4046548052534

Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 4 NA, 1 NC, UB = 24 V DC,anc ho: 17,5 mm, bornes de resorte enchufables, bloque de contactos para ampliación de contactos junto con partes de controles relativos ala seguridad, posibilidad de montar bloques de contactos adicionales a la derecha.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ