PILZ - 774549 PNOZ X13 24VDC 5N/O 1N/C - 774549

CopiarCopiar
PILZ - 774549 PNOZ X13 24VDC 5N/O 1N/C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774549

Ref.Sonepar

534131

EAN

8499093523411

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 5 NA, 1 NC, UB 24 V DC,ancho : 45 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada deemergencia , puertas protectoras.