PILZ - 774585 PZE X4 24VDC 4N/O
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
774585
Ref.Sonepar
372407
EAN
4046548010770
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 NA, UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo integrados, bloque decontact os para ampliación junto con partes de controles relativos a la seguridad.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ