PILZ - CABLE/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH - C1000044
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de cable - 5 m
Libre de halógenos - sí
Revestimiento de cables por colores - Amarillo
Apantallado - sí
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido - -40...80 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C1000044
Ref.Sonepar
1048004
EAN
4046548104615
Longitud de cable:
5 m
Libre de halógenos:
sí
Revestimiento de cables por colores:
Amarillo
Apantallado:
sí
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-25...80 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
30 V


