PILZ - Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH - C1000045
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Longitud de cable - 10 m
Libre de halógenos - sí
Revestimiento de cables por colores - Amarillo
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
C1000045
Ref.Sonepar
922638
EAN
4046548104622
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Longitud de cable:
10 m
Libre de halógenos:
sí
Revestimiento de cables por colores:
Amarillo
Apantallado:
sí
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-25...80 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
30 V


