PILZ - CONTACT MODULE, 4NO/1NC, 24V, 30OHM - 751107
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo de expansión
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
751107
Ref.Sonepar
534107
EAN
8499094045417
Modelo:
Dispositivo de expansión
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Compatible para el control de interruptores de posición:
no
Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:
no
Compatible para el control de válvulas:
no
Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:
no
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Compatible para montaje de interruptores magnéticos:
no
Compatible para montaje de interruptores de proximidad:
no
Entradas de evaluación:
Uno y dos canales
Con entrada de arranque:
no
Con función de silenciador:
no
Con circuito de realimentación:
no
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
4
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
1
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Con autorización para BG BIA:
no
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
17.5 mm
Altura:
102 mm
Profundidad:
120 mm


