PILZ - DETECTOR SEGURIDAD PSEN 2.1P-20/PSEN 2.1-20 8 MM - 502220

CopiarCopiar
PILZ - DETECTOR SEGURIDAD PSEN 2.1P-20/PSEN 2.1-20 8 MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

502220

Ref.Sonepar

372302

EAN

8499093939151

Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos , forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 8 mm, altura deconstru cción 13 mm, VP = 1 ud. con accionador.