PILZ - INT. DE SEGURIDAD CODIFICADO Y REPROGRAM - 540150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 75 mm
Longitud del sensor - 40 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
540150
Ref.Sonepar
534078
EAN
9999997252589
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
75 mm
Longitud del sensor:
40 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conector M12 8 polos, 4 direcciones de accionamiento, IP67, distancia de conmutación típ. 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo, máx. 8 procesos depr ogramación.


