PILZ - MICRO SEGURIDAD 540100 PUERTA S/CONTAC. - 540100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 75 mm
Longitud del sensor - 40 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
540100
Ref.Sonepar
681316
EAN
4046548003024
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
75 mm
Longitud del sensor:
40 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conector macho M12 8 polos, 4 direcciones de accionamiento, preparado para SDD, IP67, distancia deco nmutación 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador. Admite hasta 8 procesos de programación.


