PILZ - MOD. AMPLIA. PNOZ S11 24VDC 8RQ + 1NC TORN.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
750111
Ref.Sonepar
534104
EAN
8499094219153
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 8 NA, 1 NC, UB 24 V DC,ancho : 45 mm, bornes de tornillo enchufables, bloque de contactos para ampliación junto con partes de controles relativos a la seguridad.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ