PILZ - MOD. AMPLIA. PNOZ S20 24VDC 2DQ CX.TORN. - 750160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
750160
Ref.Sonepar
825062
EAN
4046548075403
Ampliación de contactos PNOZsigma, salidas: 2 salidas por semiconductord e seguridad, 1 salida por semiconductor de automatización, UB = 24 V DC, ancho: 22,5mm, bornes de tornillo enchufables, módulo de ampliación para ampliación junto con partes de sistemas de mando relativas a la seguridad.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ