PILZ - MODULO PILZ P2HZX1P 24VDC

CopiarCopiar
PILZ - MODULO PILZ P2HZX1P 24VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Montaje en carriles posible -

  • Con abrazaderas desmontables -

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777340

Ref.Sonepar

372421

EAN

4046548009736

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

Con abrazaderas desmontables:

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de función de conmutación para entradas:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Con circuito de realimentación:

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

3

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

1

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Apto para funciones de seguridad:

Tipo de clase por exigencia de seguridad según EN 574:

Tipo III C

Con autorización para BG BIA:

Con aprobación de acuerdo con UL:

Anchura:

45 mm

Altura:

94 mm

Profundidad:

121 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes detornil lo enchufables, dispositivo de mando a dos manos/supervisión desimultaneida d de pulsadores a dos manos.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ