PILZ - MODULO S5 24VDC 751105 - 751105

CopiarCopiar
PILZ - MODULO S5 24VDC 751105

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

751105

Ref.Sonepar

372374

EAN

4046548025538

Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal/bicanal con/sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 SEMIC., UB= 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de parada dee mergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad.