PILZ - MODULO SEGURIDAD PNOZ S2 C 24V DC PILZ - 751102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
751102
Ref.Sonepar
534106
EAN
4046548025569
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal, sin detección de derivación, rearme manual/automático, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 17,5 mm, bornes dereso rte enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ