PILZ - O300.GP.2-11246332 - Z9000039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Tipo de construcción del alojamiento - Cuboide
Anchura del sensor - 12.9 mm
Altura del sensor - 39.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Z9000039
Ref.Sonepar
1056110
EAN
4046548105940
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
12.9 mm
Altura del sensor:
39.1 mm
Longitud del sensor:
23 mm
Modo del sensor:
Conmutación clara
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Temperatura ambiente:
-25...60 °C
Tipo de tensión:
CC
Longitud de onda del sensor:
630 nm
Tipo de luz:
LEC multi coloreado
Grado de protección (IP):
IP67


