PILZ - P1HZ X1 24VDC 2n/o
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Con aprobación de acuerdo con UL - sí
Anchura - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
774360
Ref.Sonepar
1187432
EAN
4046548011470
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
87 mm
Profundidad:
121 mm
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


