PILZ - P2HZ X1 230VAC 3N/O 1N/C

CopiarCopiar
PILZ - P2HZ X1 230VAC 3N/O 1N/C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774438

Ref.Sonepar

829548

EAN

4046548011265

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB 230 V AC, ancho: 45 mm, bornes detorni llo integrados, dispositivo de mando a dos manos, supervisión desimultaneida d de pulsadores a dos manos.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ