PILZ - P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so - 777438

CopiarCopiar
PILZ - P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación DC - 230...230 V

  • Con aprobación de acuerdo con UL - sí

  • Anchura - 45 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777438

Ref.Sonepar

1068115

EAN

4046548009651

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación DC:

230...230 V

Con aprobación de acuerdo con UL:

sí

Anchura:

45 mm

Altura:

94 mm

Profundidad:

121 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB = 230 V AC, ancho: 45 mm, bornes detor nillo enchufables, dispositivo de mando a dos manos/supervisión de simultaneidad de pulsadores a dos manos, circuito de realimentación.