PILZ - P2HZ X3 24VDC 2N/O 1N/C - 774350

CopiarCopiar
PILZ - P2HZ X3 24VDC 2N/O 1N/C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774350

Ref.Sonepar

611229

EAN

4046548011487

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de función de conmutación para entradas:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Con circuito de realimentación:

no

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

2

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

1

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Apto para funciones de seguridad:

sí

Tipo de clase por exigencia de seguridad según EN 574:

Tipo III C

Anchura:

22.5 mm

Altura:

87 mm

Profundidad:

122 mm

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 2 NA, 1 NC, UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo integrados, dispositivo de mando a dos manos, supervisión desimultaneida d de pulsadores a dos manos.