PILZ - P2HZ X4P C 24VDC 3N/O 1N/C - 787355

CopiarCopiar
PILZ - P2HZ X4P C 24VDC 3N/O 1N/C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

787355

Ref.Sonepar

372433

EAN

4046548008364

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, dispositivo de mando a dos manos/supervisión desimultaneida d de pulsadores a dos manos.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ