PILZ - PDP67 cable M12-5sm, 3m - 380705

CopiarCopiar
PILZ - PDP67 cable M12-5sm, 3m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud de cable - 3 m

  • Libre de halógenos - sí

  • Apantallado - no

  • Temperatura de funcionamiento, fija/rígido - -25...80 °C

  • Entrada de intensidad nominal - 4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

380705

Ref.Sonepar

1182086

EAN

4046548065633

Longitud de cable:

3 m

Libre de halógenos:

sí

Apantallado:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-25...80 °C

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tasa de voltaje:

30 V

Grado de protección (IP):

IP68

Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM 12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m