PILZ - PDP67 F 4 code
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grado de contaminación (valor) - 2
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 24...24 V
Temperatura de operación - -40...60 °C
Grado de protección (IP) - IP67
Anchura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
773603
Ref.Sonepar
1189021
EAN
4046548063011
Grado de contaminación (valor):
2
Tensión de funcionamiento (intervalo):
24...24 V
Temperatura de operación:
-40...60 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Anchura:
60 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


