PILZ - PILZ PSEN SL-1.0P 1.1/PSEN SL-1.0 INTERRUP+ACTUADO - 570600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Fuerza de bloqueo - 1000 N
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC - 24...24 V
Anchura del sensor - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570600
Ref.Sonepar
534094
EAN
9999903738299
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Fuerza de bloqueo:
1000 N
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:
24...24 V
Anchura del sensor:
45 mm
Altura del sensor:
172 mm
Longitud del sensor:
44 mm
Número de contactos auxiliares de seguridad:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Anodizado
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Grado de protección (IP):
IP67


