PILZ - PIT si 1.2 muting lamp self monitoring - 620020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CC
Potencia - 7 W
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
620020
Ref.Sonepar
1150963
EAN
4046548002607
Tipo de tensión:
CC
Potencia:
7 W
Grado de protección (IP):
IP65
PITsign lámpara muting según EN 61496, incluye bombilla incandescente y soporte mural, luz fija con opción de supervisión, UB = 24 V DC / 7 W / 500 mA, 2 salidas por semiconductor para supervisión de funciones,gr ado de protección carcasa: IP65, diámetro: 100 mm, altura: 138,5 mm, piloto señalizador del modo Muting.


