PILZ - PIT SI2.1 LED MUTING LAMP - 620015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CC
Potencia - 4 W
Grado de protección (IP) - IP65
Tipo de lámpara - LED
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
620015
Ref.Sonepar
863143
EAN
4046548043723
Tipo de tensión:
CC
Potencia:
4 W
Grado de protección (IP):
IP65
Tipo de lámpara:
LED
PITsign lámpara muting LED, incluye LED y soporte de pared, UB = 24 V DC / 4 W / <200 mA, grado de protección carcasa: IP65, diámetro: 90 mm,altu ra: 125 mm, piloto señalizador del modo muting.


