PILZ - PITREADER CARD UNIT - 402330
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 54 mm
Altura - 85.6 mm
Profundidad - 0.8 mm
Peso - 6 g
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
402330
Ref.Sonepar
1033290
EAN
4046548105087
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
54 mm
Altura:
85.6 mm
Profundidad:
0.8 mm
Peso:
6 g
Grado de protección (IP):
Otros
Tarjeta transpondedor para sistema de autenticación PITreader Card, autorizaciones libremente configurables Color: amarillo Material: plástico


