PILZ - PITREADER KEY YE 1 - 402261
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 42 mm
Altura - 15.1 mm
Profundidad - 8 mm
Peso - 8 g
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
402261
Ref.Sonepar
372297
EAN
4046548094053
Anchura:
42 mm
Altura:
15.1 mm
Profundidad:
8 mm
Peso:
8 g
Grado de protección (IP):
IP65
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1 Color: amarillo Material: plástico


