PILZ - PMI v704e - 266704
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tipo de pantalla - TFT
Diagonal pantalla - 4.3 in
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
335 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
266704
Ref.Sonepar
1220557
EAN
4046548083330
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tipo de pantalla:
TFT
Diagonal pantalla:
4.3 in
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Temperatura de operación:
0...50 °C
Anchura de la parte frontal:
135 mm
Altura de la parte frontal:
95 mm
Profundidad constructiva:
36.3 mm


