PILZ - PMUT X1P 24VDC 3N/O 1N/C 5SO

CopiarCopiar
PILZ - PMUT X1P 24VDC 3N/O 1N/C 5SO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

778010

Ref.Sonepar

792693

EAN

4046548009132

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas con conexionado bicanal con o sin detección de derivación, 4 sensores Muting, salidas: 3 NA, 1NC , 5 SEMIC., rearme automático/supervisado, UB = 24 V DC, ancho: 90 mm, bornes de tornillo enchufables, dispositivo para puenteado breve de funciones de seguridad, Muting, supervisión de lámparas Muting y su conmutación automática.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ