PILZ - PNOZ 1 110-120VAC 3N/O 1N/C - 775630

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ 1 110-120VAC  3N/O 1N/C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

775630

Ref.Sonepar

621639

EAN

4046548010176

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, UB = 110 - 120 V AC, ancho: 90 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada deeme rgencia, puertas protectoras, circuito de realimentación.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ