PILZ - PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7N/O 1N/C

CopiarCopiar
PILZ - PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7N/O 1N/C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774085

Ref.Sonepar

896627

EAN

4046548012101

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal o bicanal con o sin detección de derivación, salidas: 7 NA, 1 NC, 2 SEMIC., rearme automático/supervisado/manual, test de arranque, UB = 110 - 120 V AC/24 V DC, ancho: 90 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, circuito de realimentación.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ